Sick - réflecteurs et optique, PL40AF - 5342738
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 56 mm
largeur - 37 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067015838
Réf. Fournisseur
5342738
Marque
Sick
hauteur:
56 mm
largeur:
37 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL40AF, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 37 mm 56 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL40AF, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 37 mm 56 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL40AF, Description: Rectangulaire, à visser, Dimensions: 37 mm 56 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


