Non retournable

Sick - réflecteurs et optique, PL50HS - 1009871

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PL50HS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - hexagonal

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084115639

Réf. Sonepar

00067109871

Réf. Fournisseur

1009871

Marque

Sick

forme:

hexagonal

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL50HS, Description: Chauffage réglable, à visser, chauffage allumé : T < 15 °C, surplat 48 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL50HS, Description: Chauffage réglable, à visser, chauffage allumé : T < 15 °C, surplat 48 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick