Sick - réflecteurs et optique, PL51A - 1001628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - hexagonal
hauteur - 48 mm
largeur - 48 mm
diamètre externe - 48 mm
nombre de trous de fixation - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084100055
Réf. Sonepar
00067101628
Réf. Fournisseur
1001628
Marque
Sick
forme:
hexagonal
hauteur:
48 mm
largeur:
48 mm
diamètre externe:
48 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL51A, Description: Rectangulaire, autocollant, largeur de clé 48 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +65 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


