Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PL560DG - 1016806

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PL560DG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • hauteur - 665 mm

  • largeur - 665 mm

  • nombre de trous de fixation - 4

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084105340

Réf. Sonepar

00067116806

Réf. Fournisseur

1016806

Marque

Sick

forme:

carré

hauteur:

665 mm

largeur:

665 mm

nombre de trous de fixation:

4

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL560DG, Description: Plaque de réflecteur, bande réflecteur « Diamond Grade », 665 mm x 665 mm, matériau plaque de base : aluminium, à visser, Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL560DG, Description: Plaque de réflecteur, bande réflecteur « Diamond Grade », 665 mm x 665 mm, matériau plaque de base : aluminium, à visser, Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick