Sick - réflecteurs et optique, PL560DG-H - 1023888

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - carré
hauteur - 605 mm
largeur - 605 mm
nombre de trous de fixation - 4
fixation auto-adhésive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084126253
Réf. Sonepar
00067123888
Réf. Fournisseur
1023888
Marque
Sick
forme:
carré
hauteur:
605 mm
largeur:
605 mm
nombre de trous de fixation:
4
fixation auto-adhésive:
Non
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL560DG-H, Description: Plaque de réflecteur, bande réflecteur « Diamond Grade », plaque de base : 665 mm x 665 mm, chauffée, protection externe : 6 A (a fournir par client), Dimensions: 605 mm 605 mm, Raccordements: Câble en silicone 2 m, 3 x 0,75 mm2, câble souple, extrémité ouverte avec embouts, rayon de courbure minimum : 51 mm à température ambiante, Température de fonctionnement: –40 °C ... +55 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


