Non retournable

Sick - réflecteurs et optique, PL560F - 1013785

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PL560F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 7 mm

  • largeur - 665 mm

  • nombre de trous de fixation - 4

  • fixation auto-adhésive - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084118142

Réf. Sonepar

00067113785

Réf. Fournisseur

1013785

Marque

Sick

hauteur:

7 mm

largeur:

665 mm

nombre de trous de fixation:

4

fixation auto-adhésive:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL560F, Description: Réflecteur 665 mm x 665 mm x 12,5 mm (7x7 PL80A = 589 mm x 589 mm), matériau : plaque alu (AlMG3) avec réflecteurs, avec effet polarisant, Dimensions: 7 mm, Température de fonctionne

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL560F, Description: Réflecteur 665 mm x 665 mm x 12,5 mm (7x7 PL80A = 589 mm x 589 mm), matériau : plaque alu (AlMG3) avec réflecteurs, avec effet polarisant, Dimensions: 7 mm, Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick