Sick - réflecteurs et optique, PL76F - 5329742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 76 mm
largeur - 20.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067329742
Réf. Fournisseur
5329742
Marque
Sick
hauteur:
76 mm
largeur:
20.2 mm
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL76F, Description: Réflecteur, rectangulaire, plat, IP 67, surface réfléchissante 17 x 71 mm, idéal en association avec des capteurs destinés à la détection d'objets transparents, Dimensions: 20,2 mm 76
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL76F, Description: Réflecteur, rectangulaire, plat, IP 67, surface réfléchissante 17 x 71 mm, idéal en association avec des capteurs destinés à la détection d’objets transparents, Dimensions: 20,2 mm 76 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +50 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL76F, Description: Réflecteur, rectangulaire, plat, IP 67, surface réfléchissante 17 x 71 mm, idéal en association avec des capteurs destinés à la détection d’objets transparents, Dimensions: 20,2 mm 76 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +50 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


