Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PL7F - 5329723

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • largeur - 24 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067329723

Réf. Fournisseur

5329723

Marque

Sick

forme:

rectangulaire

largeur:

24 mm

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL7F, Description: Réflecteur, rectangulaire, plat, alésage de fixation 3,2 mm, IP 67, surface réfléchissante 9 x 9 mm, idéal en association avec des capteurs destinés à la détection d'objets transparent

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, PL7F, Description: Réflecteur, rectangulaire, plat, alésage de fixation 3,2 mm, IP 67, surface réfléchissante 9 x 9 mm, idéal en association avec des capteurs destinés à la détection d’objets transparents., Dimensions: 24 mm 12 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +50 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick