Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PM3C15-00030000 - 1077525

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 1569 mm

  • largeur - 125 mm

  • diamètre externe - 180 mm

  • nombre de trous de fixation - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084358678

Réf. Sonepar

00067435867

Réf. Fournisseur

1077525

Marque

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

1569 mm

largeur:

125 mm

diamètre externe:

180 mm

nombre de trous de fixation:

3

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs et optique, miroir, PM3C15-00030000, Modèle: Colonne miroir PM3C avec miroir continu, Description: PM3C mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 1.569 mm, Lo

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, miroir, PM3C15-00030000, Modèle: Colonne miroir PM3C avec miroir continu, Description: PM3C mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 1.569 mm, Longueur de miroir: 1.382 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hauteur du champ de protection ≤ 1.350 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité C2000, C4000 et M4000 Curtain: Hauteur du champ de protection ≤ 1.350 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité deTem: Quelconque, Convient à la barrière immatérielle de sécurité M2000 et M4000: Quelconque, Contenu de la livraison: Colonne miroir PM3C avec plaque de fond prémontée

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick