Sick - réflecteurs et optique, PM3C19-00030000 - 1043455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 2016.5 mm
largeur - 125 mm
diamètre externe - 180 mm
nombre de trous de fixation - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084176531
Réf. Sonepar
00067005885
Réf. Fournisseur
1043455
Marque
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
2016.5 mm
largeur:
125 mm
diamètre externe:
180 mm
nombre de trous de fixation:
3
fixation auto-adhésive:
Non
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, miroir, PM3C19-00030000, Modèle: Colonne miroir PM3C avec miroir continu, Description: PM3C mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 2.016,5 mm, Longueur de miroir: 1.682 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hauteur du champ de protection ≤ 1.650 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité C2000, C4000 et M4000 Curtain: Hauteur du champ de protection ≤ 1.650 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité deTem: Quelconque, Convient à la barrière immatérielle de sécurité M2000 et M4000: Quelconque, Contenu de la livraison: Colonne miroir PM3C avec plaque de fond prémontée
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


