Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PM3C24-00030000 - 1093217

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PM3C24-00030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 2419 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084423406

Réf. Sonepar

00067442340

Réf. Fournisseur

1093217

Marque

Sick

hauteur:

2419 mm

réflecteurs et optique, miroir, PM3C24-00030000, Modèle: Colonne miroir PM3C avec miroir continu, Description: PM3C mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 2.419 mm, Lo

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, miroir, PM3C24-00030000, Modèle: Colonne miroir PM3C avec miroir continu, Description: PM3C mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 2.419 mm, Longueur de miroir: 2.132 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hauteur du champ de protection ≤ 2.100 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité C2000, C4000 et M4000 Curtain: Hauteur du champ de protection ≤ 1.800 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité deTem: Quelconque, Convient à la barrière immatérielle de sécurité M2000 et M4000: Quelconque, Contenu de la livraison: Colonne miroir PM3C avec plaque de fond prémontée

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick