Sick - réflecteurs et optique, PM3S13-00430040 - 1040626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - ovale
hauteur - 1285 mm
largeur - 1001 mm
diamètre externe - 180 mm
nombre de trous de fixation - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084140747
Réf. Sonepar
00067140626
Réf. Fournisseur
1040626
Marque
Sick
forme:
ovale
hauteur:
1285 mm
largeur:
1001 mm
diamètre externe:
180 mm
nombre de trous de fixation:
3
fixation auto-adhésive:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
réflecteurs et optique, miroir, PM3S13-00430040, Modèle: Colonnes à miroirs avec miroirs individuels réglables, Description: PM3S mirror column with adjustable separate mirrors for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hau
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, miroir, PM3S13-00430040, Modèle: Colonnes à miroirs avec miroirs individuels réglables, Description: PM3S mirror column with adjustable separate mirrors for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 1.285 mm, Longueur de miroir: 90 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, miroir, PM3S13-00430040, Modèle: Colonnes à miroirs avec miroirs individuels réglables, Description: PM3S mirror column with adjustable separate mirrors for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 1.285 mm, Longueur de miroir: 90 mm
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


