Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PM3S96-00240020 - 1040619

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PM3S96-00240020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - ovale

  • hauteur - 985 mm

  • largeur - 1001 mm

  • diamètre externe - 180 mm

  • nombre de trous de fixation - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084140693

Réf. Sonepar

00067140619

Réf. Fournisseur

1040619

Marque

Sick

forme:

ovale

hauteur:

985 mm

largeur:

1001 mm

diamètre externe:

180 mm

nombre de trous de fixation:

3

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs et optique, miroir, PM3S96-00240020, Modèle: Colonnes à miroirs avec miroirs individuels réglables, Description: PM3S mirror column with adjustable separate mirrors for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hau

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, miroir, PM3S96-00240020, Modèle: Colonnes à miroirs avec miroirs individuels réglables, Description: PM3S mirror column with adjustable separate mirrors for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 985 mm, Longueur de miroir: 90 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick