Sick - réflecteurs et optique, PM4-A109110000000 - 1138911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084545696
Réf. Sonepar
00067454569
Réf. Fournisseur
1138911
Marque
Sick
réflecteurs et optique, miroir, PM4-A109110000000, Modèle: PM4 Mirror Column, Description: PM4 mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 1.094,5 mm, Longueur de miroir: 9
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, miroir, PM4-A109110000000, Modèle: PM4 Mirror Column, Description: PM4 mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 1.094,5 mm, Longueur de miroir: 952 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hauteur du champ de protection ≤ 750 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité deTem: 3 faisceau lumineux, distance entre le faisceaux inférieur et le sol : 200 mm, Contenu de la livraison: Colonne miroir PM4 avec plaque d’alignement prémontée et capuchon amovible, Plaque de fond avec niveau à bulle, molette d’alignement fin et vis sans tête, Vis M8 et rondelles pour fixer la plaque d’alignement sur la plaque de fond, Notice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, miroir, PM4-A109110000000, Modèle: PM4 Mirror Column, Description: PM4 mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 1.094,5 mm, Longueur de miroir: 952 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hauteur du champ de protection ≤ 750 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité deTem: 3 faisceau lumineux, distance entre le faisceaux inférieur et le sol : 200 mm, Contenu de la livraison: Colonne miroir PM4 avec plaque d’alignement prémontée et capuchon amovible, Plaque de fond avec niveau à bulle, molette d’alignement fin et vis sans tête, Vis M8 et rondelles pour fixer la plaque d’alignement sur la plaque de fond, Notice d’instruction à télécharger
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


