Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, PM4-A207110000000 - 1138918

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, PM4-A207110000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084546785

Réf. Sonepar

00067454678

Réf. Fournisseur

1138918

Marque

Sick

réflecteurs et optique, miroir, PM4-A207110000000, Modèle: PM4 Mirror Column, Description: PM4 mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 2.074,5 mm, Longueur de miroir: 2

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, miroir, PM4-A207110000000, Modèle: PM4 Mirror Column, Description: PM4 mirror column with fixed mirror for beam deflection. Allows multi-sided access protection., Hauteur de colonne: 2.074,5 mm, Longueur de miroir: 2.002 mm, Convient au barrage immatériel de sécurité deTec: Hauteur du champ de protection ≤ 1.800 mm, Convient à la barrière immatérielle de sécurité deTem: Quelconque, Contenu de la livraison: Colonne miroir PM4 avec plaque d’alignement prémontée et capuchon amovible, Plaque de fond avec niveau à bulle, molette d’alignement fin et vis sans tête, Vis M8 et rondelles pour fixer la plaque d’alignement sur la plaque de fond, Notice d’instruction à télécharger

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick