Non retournable

Sick - réflecteurs et optique, PNS125-049 - 1019426

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 490 mm

  • largeur - 164 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084197093

Réf. Sonepar

00067119426

Réf. Fournisseur

1019426

Marque

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

490 mm

largeur:

164 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

réflecteurs et optique, miroir, PNS125-049, Description: Déflexion horizontale

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, miroir, PNS125-049, Description: Déflexion horizontale

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick