En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, REF-7610-0K4 - 5600079

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 4570 mm

  • largeur - 610 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084153662

Réf. Sonepar

00067500079

Réf. Fournisseur

5600079

Marque

Sick

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

4570 mm

largeur:

610 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-7610-0K4, Description: Autocollant, pas adapté aux cellules reflex avec filtre polarisant, dimensions sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 610 mm 4.570 mm, Température de fonctionnement: –25 °

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-7610-0K4, Description: Autocollant, pas adapté aux cellules reflex avec filtre polarisant, dimensions sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 610 mm 4.570 mm, Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick