Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, REF-AC1000 - 5319429

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 225 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067319429

Réf. Fournisseur

5319429

Marque

Sick

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

225 mm

largeur:

225 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AC1000, Description: Adapté aux capteurs à laser, autocollant, feuille, faire attention à l'alignement, Dimensions: 225 mm 225 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AC1000, Description: Adapté aux capteurs à laser, autocollant, feuille, faire attention à l'alignement, Dimensions: 225 mm 225 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick