Sick - réflecteurs et optique, REF-AC1000-56 - 4063030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - bande réfléchissante
hauteur - 28 mm
largeur - 56.3 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067063030
Réf. Fournisseur
4063030
Marque
Sick
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
28 mm
largeur:
56.3 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AC1000-56, Description: Adapté aux capteurs à laser, autocollant, découpable, faire attention à l'alignement, Dimensions: 56,3 mm 56,3 mm, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


