Sick - réflecteurs et optique, REF-AX-002 - 2049249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - bande réfléchissante
hauteur - 30 mm
largeur - 110 mm
diamètre externe - 2.3 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067049249
Réf. Fournisseur
2049249
Marque
Sick
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
30 mm
largeur:
110 mm
diamètre externe:
2.3 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AX-002, Description: Film réflecteur IRF 2000 95 mm x 30 mm x 0,15 mm, sans effet polarisant, Température de fonctionnement: –10 °C ... +60 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


