Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, REF-AX-004 - 2062695

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, REF-AX-004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067016516

Réf. Fournisseur

2062695

Marque

Sick

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AX-004, Description: Film réflecteur IRF 2000 220 mm x 10 mm x 0,3 mm, sans effet polarisant, Température de fonctionnement: –10 °C ... +60 °C

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-AX-004, Description: Film réflecteur IRF 2000 220 mm x 10 mm x 0,3 mm, sans effet polarisant, Température de fonctionnement: –10 °C ... +60 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick