Sick - réflecteurs et optique, REF-IRF-56 - 5314244

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - bande réfléchissante
hauteur - 60 mm
largeur - 50 mm
fixation auto-adhésive - Oui
pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084153358
Réf. Sonepar
00067514244
Réf. Fournisseur
5314244
Marque
Sick
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
60 mm
largeur:
50 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-IRF-56, Description: Autocollant, Dimensions: 50 mm 60 mm, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +60 °C
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


