Sick - réflecteurs et optique, REF-PLUS-R25-K - 4051184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - bande réfléchissante
hauteur - 22800 mm
largeur - 25 mm
fixation auto-adhésive - Oui
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4047084151538
Réf. Sonepar
00067451184
Réf. Fournisseur
4051184
Marque
Sick
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
22800 mm
largeur:
25 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-PLUS-R25-K, Description: Autocollant, longueur sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 2,5 cm 22,8 m, Température de fonctionnement: ?20 °C ... +60 °C
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


