Sick - réflecteurs et optique, REF-PLUS-R50-K - 4051185

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - bande réfléchissante
hauteur - 22800 mm
largeur - 50 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4047084151545
Réf. Sonepar
00067451185
Réf. Fournisseur
4051185
Marque
Sick
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
22800 mm
largeur:
50 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, REF-PLUS-R50-K, Description: Autocollant, longueur sur mesure à partir du rouleau, Dimensions: 5 cm 22,8 m, Température de fonctionnement: –20 °C ... +60 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


