Sick - réflecteurs et optique, RTC 3-3P - 7020578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 0.8 mm
largeur - 76.2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067014220
Réf. Fournisseur
7020578
Marque
Sick
hauteur:
0.8 mm
largeur:
76.2 mm
réflecteurs et optique, réflecteurs, RTC 3-3P, Description: Bande de réflecteur Diamond Grade, 76,2 mm x 76,2 mm x 0,8 mm, autocollant, résistant à l'abrasion, 10 pièces, Dimensions: 76,2 mm 0,8 mm 76,2 mm, Contenu de la livraison: 10 pièce
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, RTC 3-3P, Description: Bande de réflecteur Diamond Grade, 76,2 mm x 76,2 mm x 0,8 mm, autocollant, résistant à l’abrasion, 10 pièces, Dimensions: 76,2 mm 0,8 mm 76,2 mm, Contenu de la livraison: 10 pièce
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, RTC 3-3P, Description: Bande de réflecteur Diamond Grade, 76,2 mm x 76,2 mm x 0,8 mm, autocollant, résistant à l’abrasion, 10 pièces, Dimensions: 76,2 mm 0,8 mm 76,2 mm, Contenu de la livraison: 10 pièce
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


