Sick - réflecteurs et optique, VLR-210RD1311 - 2118262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019393
Réf. Fournisseur
2118262
Marque
Sick
réflecteurs et optique, éclairages, VLR-210RD1311, Description: Éclairage annulaire à angle plat, Source lumineuse: LED, blanche 5.500 K, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2008), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, éclairages, VLR-210RD1311, Description: Éclairage annulaire à angle plat, Source lumineuse: LED, blanche 5.500 K, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2008), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pôles, L = 0,5 m, Température de fonctionnement: 0 °C ... +40 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, éclairages, VLR-210RD1311, Description: Éclairage annulaire à angle plat, Source lumineuse: LED, blanche 5.500 K, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2008), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pôles, L = 0,5 m, Température de fonctionnement: 0 °C ... +40 °C
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
NoticePDF
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


