Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - réflecteurs et optique, VLR-263BR0711 - 2118271

SICK
CopieCopie
Sick - réflecteurs et optique, VLR-263BR0711

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067019384

Réf. Fournisseur

2118271

Marque

Sick

réflecteurs et optique, éclairages, VLR-263BR0711, Description: Éclairage à barres, Source lumineuse: LED, rouge 630 nm, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2006), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pôles, L = 0,5

Les Atouts de l'article:

réflecteurs et optique, éclairages, VLR-263BR0711, Description: Éclairage à barres, Source lumineuse: LED, rouge 630 nm, Classe LED: Groupe de risque 1 (risque faible, IEC62471 : 2006), Raccordements: Connecteur mâle M12, 4 pôles, L = 0,5 m, Température de fonctionnement: 0 °C ... +40 °C

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick