Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - Relais de sécurité, RLY3-MULT100 - 1100692

SICK
CopieCopie
Sick - Relais de sécurité, RLY3-MULT100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • largeur - 18 mm

  • hauteur - 124.6 mm

  • profondeur - 85.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084497513

Réf. Sonepar

00067449751

Réf. Fournisseur

1100692

Marque

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

largeur:

18 mm

hauteur:

124.6 mm

profondeur:

85.5 mm

Relais de sécurité, ReLy, RLY3-MULT100, Applications: Unité d'évaluation, Types de capteur compatibles: Capteurs de sécurité avec OSSD, Capteurs de sécurité avec entrée test, capteurs de sécurité avec des sorties libres de potentiel, Tapis

Les Atouts de l'article:

Relais de sécurité, ReLy, RLY3-MULT100, Applications: Unité d'évaluation, Types de capteur compatibles: Capteurs de sécurité avec OSSD, Capteurs de sécurité avec entrée test, capteurs de sécurité avec des sorties libres de potentiel, Tapis de sécurité, Mode de raccordement: Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts, Fonction de réarmement: oui, Contrôle des contacteurs commandés (EDM): Intégré, Sorties: 3 canaux de commande sûrs (sécurisés), 2 sorties d’état (non sécurisées), 2 sorties d’impulsions test (non sécurisées), Largeur du boîtier: 18 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick