Sick - Relais de sécurité, RLY3-OSSD300 - 1099969

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 18 mm
hauteur - 124.6 mm
profondeur - 85.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084458378
Réf. Sonepar
00067445837
Réf. Fournisseur
1099969
Marque
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
18 mm
hauteur:
124.6 mm
profondeur:
85.5 mm
tension d'alimentation DC:
30...30 V
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


