Sick - RFID, RFH620-1001201 - 1044839

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 150 mm
taux de transmission max., lecture - 26 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 26 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084273094
Réf. Sonepar
00067427309
Réf. Fournisseur
1044839
Marque
Sick
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
150 mm
taux de transmission max., lecture:
26 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
26 kBit/s
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
1
raccordement pour antenne externe:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
largeur:
88 mm
hauteur:
39 mm
profondeur:
147 mm
indice de protection (IP):
IP67


