Sick - RFID, RFU610-10605 - 1101394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d’entrées numériques - 1
raccordement pour antenne externe - Oui
finition du raccordement électrique - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084465109
Réf. Sonepar
00067446510
Réf. Fournisseur
1101394
Marque
Sick
nombre d’entrées numériques:
1
raccordement pour antenne externe:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
80 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
92 mm
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
RFID, RFU61x, RFU610-10605, Agrément type d'équipement radio: Chine, Thaïlande, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ≤ 0,5 m, Indice de protection: IP67
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


