Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - RFID, RFU620-10105 - 1068728

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 920.625...924.375 MHz

  • protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • portée de transmission max. - 1000 mm

  • nombre de sorties numériques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084329517

Réf. Sonepar

00067432951

Réf. Fournisseur

1068728

Marque

Sick

fréquence:

920.625...924.375 MHz

protocole radio:

EPCglobal Class-1 Gen 2

portée de transmission max.:

1000 mm

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

2

raccordement pour antenne externe:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

131 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

137 mm

indice de protection (IP):

IP67

RFID, RFU62x, RFU620-10105, Agrément type d'équipement radio: Chine, Thaïlande, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ≤ 2 m, Indice de protection: IP67

Les Atouts de l'article:

RFID, RFU62x, RFU620-10105, Agrément type d'équipement radio: Chine, Thaïlande, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ≤ 2 m, Indice de protection: IP67

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick