Sick - RFID, Transpondeur HF, disque - 6043514

SICK
CopieCopie
Sick - RFID, Transpondeur HF, disque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067043514

Réf. Fournisseur

6043514

Marque

Sick

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

autre

Transpondeurs RFID, Transpondeur HF, Transpondeur HF, disque, Caractéristiques spécifiques: High Temperature, High Memory, Capacité de stockage (EPC / user memory): 16.000 bits (250 x 8 octets) (User Memory), Diamètre: 30 mm

Les Atouts de l'article:

Transpondeurs RFID, Transpondeur HF, Transpondeur HF, disque, Caractéristiques spécifiques: High Temperature, High Memory, Capacité de stockage (EPC / user memory): 16.000 bits (250 x 8 octets) (User Memory), Diamètre: 30 mm