Sick - rideaux d'automatisme, ELG3-0450P591 - 1029489

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 526 mm
hauteur du champ de protection - 526 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 29 mm
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084181474
Réf. Sonepar
00067418147
Réf. Fournisseur
1029489
Marque
Sick
hauteur du capteur:
526 mm
hauteur du champ de protection:
526 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
29 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
14 ms
portée du champ de protection:
2 m
longueur d'onde du capteur:
880 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-0450P591, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 2 m, Hauteur de détection: 450 mm, Temps de réponse: 14 ms
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


