Sick - rideaux d'automatisme, ELG3-0930P511S34 - 1109379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du champ de protection - 1006 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084471865
Réf. Sonepar
00067017242
Réf. Fournisseur
1109379
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
1006 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
100 ms
portée du champ de protection:
1.5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-0930P511S34, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 1,5 m, Hauteur de détection: 930 mm, Temps de réponse: 100 ms
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


