Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-F060P7PC1W00 - 1221047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du champ de protection - 672.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084471384
Réf. Sonepar
00067016690
Réf. Fournisseur
1221047
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
672.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
38 ms
portée du champ de protection:
7 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-F060P7PC1W00, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 7 m, Hauteur de détection: 600 mm, Temps de réponse: 38 ms
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.


