Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-140SDR11D0D - 1149541

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-140SDR11D0D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084555480

Réf. Sonepar

00067455548

Réf. Fournisseur

1149541

Marque

Sick

rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG25S-140SDR11D0D, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 2,7 m, Hauteur de détection: 1.400 mm, Longueur du câble: 150 mm

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG25S-140SDR11D0D, Sortie de lumière optique: Slim, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 2,7 m, Hauteur de détection: 1.400 mm, Longueur du câble: 150 mm

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick