Sick - rideaux d'automatisme, ELG3-0210N521 - 1025613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du capteur - 286 mm
hauteur du champ de protection - 286 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN
longueur du capteur - 29 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084186493
Réf. Sonepar
00067125613
Réf. Fournisseur
1025613
Marque
Sick
hauteur du capteur:
286 mm
hauteur du champ de protection:
286 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
NPN
longueur du capteur:
29 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
28 ms
portée du champ de protection:
12 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...30 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
880 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-0210N521, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 210 mm, Temps de réponse: 28 ms
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


