Non retournable

Sick - rideaux d'automatisme, ELG3-1890N521 - 1025621

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 1966 mm

  • hauteur du champ de protection - 1966 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - NPN

  • longueur du capteur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084175800

Réf. Sonepar

00067125621

Réf. Fournisseur

1025621

Marque

Sick

hauteur du capteur:

1966 mm

hauteur du champ de protection:

1966 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

NPN

longueur du capteur:

29 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

100 ms

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...30 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

880 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-1890N521, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 1.890 mm, Temps de réponse: 100 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-1890N521, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 1.890 mm, Temps de réponse: 100 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick