Sick - rideaux d'automatisme, ELG3-2370P521 - 1025573

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 2446 mm

  • hauteur du champ de protection - 2446 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • longueur du capteur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084197161

Réf. Sonepar

00067125573

Réf. Fournisseur

1025573

Marque

Sick

hauteur du capteur:

2446 mm

hauteur du champ de protection:

2446 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

29 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

fondu possible:

Non

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

possibilité de mise en cascade:

Non

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

avec fonction muting:

Non

override possible:

Non

temps de réponse:

130 ms

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

tension d'alimentation de courant nominal CC:

15...30 V

avec codage des faisceaux:

Oui

commande cadencée possible:

Non

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

longueur d'onde du capteur:

880 nm

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-2370P521, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 2.370 mm, Temps de réponse: 130 ms

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick