Sick - rideaux d'automatisme, ELG6-1380R523 - 1025451

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, ELG6-1380R523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 1456 mm

  • hauteur du champ de protection - 1456 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 29 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084195396

Réf. Sonepar

00067125451

Réf. Fournisseur

1025451

Marque

Sick

hauteur du capteur:

1456 mm

hauteur du champ de protection:

1456 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

29 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

300 ms

portée du champ de protection:

12 m

longueur d'onde du capteur:

880 nm

rideaux d'automatisme, ELG, ELG6-1380R523, Entraxe des faisceaux: 60 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 1.380 mm, Temps de réponse: 300 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, ELG, ELG6-1380R523, Entraxe des faisceaux: 60 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 1.380 mm, Temps de réponse: 300 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.