Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, FC1A-AZ2A1A - 1091608

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, FC1A-AZ2A1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 109.4 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084436659

Réf. Sonepar

00067443665

Réf. Fournisseur

1091608

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

109.4 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

35 mm

rideaux d'automatisme, FlexChain, FC1A-AZ2A1A, Version d'appareil: FlexChain Host, Entrées/sorties: 2 x I/O + 1 x Q (IO-Link), Configuration: Configuration de capteur, définition des zones, fonctions de mesure, Fonction logique, configurati

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, FlexChain, FC1A-AZ2A1A, Version d’appareil: FlexChain Host, Entrées/sorties: 2 x I/O + 1 x Q (IO-Link), Configuration: Configuration de capteur, définition des zones, fonctions de mesure, Fonction logique, configuration d’interface, fonctions de diagnostic, Temps de réponse: ≤ 35 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick