Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, FC1A-CZ2A1A - 1091610

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, FC1A-CZ2A1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 109.4 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084437427

Réf. Sonepar

00067443742

Réf. Fournisseur

1091610

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

109.4 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

35 mm

rideaux d'automatisme, FlexChain, FC1A-CZ2A1A, Version d'appareil: FlexChain Host, Entrées/sorties: RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link), Configuration: Configuration de capteur, définition des zones, fonctions de mesure, Fonction logique, co

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, FlexChain, FC1A-CZ2A1A, Version d’appareil: FlexChain Host, Entrées/sorties: RS-485 + 1 x I/O + 1 x Q (IO-Link), Configuration: Configuration de capteur, définition des zones, fonctions de mesure, Fonction logique, configuration d’interface, fonctions de diagnostic, Temps de réponse: ≤ 35 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick