Sick - rideaux d'automatisme, FLG2-20018011 - 6049333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur du champ de protection - 230 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067049333
Réf. Fournisseur
6049333
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
230 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.1 ms
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, FLG, FLG2-20018011, Version d’appareil: Fermé, Entraxe des faisceaux: 2 mm, Hauteur de détection: 180 mm, Zone de détection (l x H): 180 mm 200 mm, Temps de réponse: < 0,1 ms
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


