Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, FLG2-20025011 - 6049138

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du capteur - 230 mm

  • hauteur du champ de protection - 230 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 25 mm

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067049138

Réf. Fournisseur

6049138

Marque

Sick

hauteur du capteur:

230 mm

hauteur du champ de protection:

230 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

25 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

312 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.1 ms

longueur d'onde du capteur:

880 nm

rideaux d'automatisme, FLG, FLG2-20025011, Version d'appareil: Fermé, Entraxe des faisceaux: 2 mm, Hauteur de détection: 250 mm, Zone de détection (l x H): 250 mm 200 mm, Temps de réponse: < 0,1 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, FLG, FLG2-20025011, Version d’appareil: Fermé, Entraxe des faisceaux: 2 mm, Hauteur de détection: 250 mm, Zone de détection (l x H): 250 mm 200 mm, Temps de réponse: < 0,1 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick