Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, FLG4-20025011 - 6049137

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur du champ de protection - 230 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067049137

Réf. Fournisseur

6049137

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

230 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

0.1 ms

rideaux d'automatisme, FLG, FLG4-20025011, Version d'appareil: Fermé, Entraxe des faisceaux: 4 mm, Hauteur de détection: 250 mm, Zone de détection (l x H): 250 mm 200 mm, Temps de réponse: < 0,1 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, FLG, FLG4-20025011, Version d’appareil: Fermé, Entraxe des faisceaux: 4 mm, Hauteur de détection: 250 mm, Zone de détection (l x H): 250 mm 200 mm, Temps de réponse: < 0,1 ms

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick