Sick - rideaux d'automatisme, GL6-CB011K00 - 1091603

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection du matériel - classe de protection 3
type de lumière - lumière rouge non polarisée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084440649
Réf. Sonepar
00067444064
Réf. Fournisseur
1091603
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, FlexChain, GL6-CB011K00, Version d’appareil: FlexChain Guest, Portée de travail: 6 m, Longueur du câble: 1,5 m
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.
Un produit Sick
Découvrez toute la gamme Sick


