Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, GSE6-C0021K01 - 1103772

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, GSE6-C0021K01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de lumière - lumière infrarouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067017943

Réf. Fournisseur

1103772

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de lumière:

lumière infrarouge

rideaux d'automatisme, FlexChain, GSE6-C0021K01, Version d'appareil: FlexChain Guest, Portée de travail: 15 m, Longueur du câble: 0,15 m

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, FlexChain, GSE6-C0021K01, Version d’appareil: FlexChain Guest, Portée de travail: 15 m, Longueur du câble: 0,15 m

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick