Sick - rideaux d'automatisme, MLG05N-0145P10502 - 1219881

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05N-0145P10502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • temps de réponse - 3.6 ms

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067012032

Réf. Fournisseur

1219881

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

3.6 ms

portée du champ de protection:

5 m

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG05N-0145P10502, Version d'appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 145 mm, Longueur d

Un produit Sick

Découvrez toute la gamme Sick