Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0575G12599 - 1118082

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0575G12599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 2629.4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

MLG-2 WebChecker

EAN

4047084534140

Réf. Sonepar

00067020426

Réf. Fournisseur

1118082

Marque

Sick

hauteur du champ de protection:

2629.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

60.3 ms

portée du champ de protection:

2.5 m

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0575G12599, Version d'appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: 1 x analogiques + 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0575G12599, Version d’appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: 1 x analogiques + 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 2.545 mm, Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 745 mm / 1.055 mm / 745 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 60,3 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 99

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.